Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtischwagen HTW 15 mit Einzelschere, 70 x 45 cm, 150 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157623
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Hubtischwagen HTW 15 mit Einzelschere, 70 x 45 cm, 150 kg Tragkraft
  • Traglast: 150 kg
  • robuster, anklappbarer Rohrschiebebügel
  • schnell am Arbeitsplatz - und in der optimalen Arbeitshöhe
  • Profilstahl- / Stahlblech-Konstruktion
  • kräftiger Rohrschiebebügel - mit einer Schutzplatte als Durchrutsch-Sicherung
  • Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben
  • Betätigung über Fußpedal
  • Senkventil über Handhebel zu betätigen
Technische Daten:
  • Version: Hubtisch
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Maße Plattform B x T [mm]: 450 x 700
  • Antrieb: manuell
  • Breite außen [mm]: 450
  • Tiefe außen [mm]: 950
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Durchmesser Rad [mm]: 100
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5007
  • Hubhöhe min. [mm]: 265
  • Hubhöhe max. [mm]: 755
  • Hubhöhe je Pedaltritt [mm]: 22
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1570
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Bereifung: PU
  • Gewicht [kg]: 43
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
950 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
43 kg
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen, Hubtisch, Hubwagen, Scherengabel-Hubwagen, PalettenHubwagen, Elekro-Paletthubwagen, Palettenheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,77*
€ 747,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,22*
€ 744,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,80*
€ 717,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,30*
€ 686,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,65*
€ 629,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
157624
ab € 942,60*
Ähnlich
k.A.
157625
ab € 1.097,10*
Ähnlich
k.A.
157628
ab € 1.043,20*
Ähnlich
k.A.
157629
ab € 1.149,75*
Ähnlich
k.A.
180035
ab € 1.377,42*
Ähnlich
k.A.
180036
ab € 1.454,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.