Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtischwagen HTW-D 30 mit Doppelschere, 101 x 52 cm, 300 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157628
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Hubtischwagen HTW-D 30 mit Doppelschere, 101 x 52 cm, 300 kg Tragkraft
  • Traglast: 300 kg
  • schnell am Arbeitsplatz - und in der optimalen Arbeitshöhe
  • Profilstahl- / Stahlblech-Konstruktion
  • kräftiger Rohrschiebebügel - mit einer Schutzplatte als Durchrutsch-Sicherung
  • Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben
  • Betätigung über Fußpedal
  • Senkventil über Handhebel zu betätigen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1570
Technische Daten:
  • Version: Hubtisch
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Maße Plattform B x T [mm]: 520 x 1010
  • Antrieb: manuell
  • Breite außen [mm]: 520
  • Tiefe außen [mm]: 1260
  • Höhe außen [mm]: 1130
  • Durchmesser Rad [mm]: 150
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Hubhöhe min. [mm]: 435
  • Hubhöhe max. [mm]: 1585
  • Hubhöhe je Pedaltritt [mm]: 18
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Bereifung: PU
  • Gewicht [kg]: 150
Weitere Informationen:
Breite Außen:
520 mm
Tiefe Außen:
1260 mm
Höhe Außen:
1130 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen, Hubtisch, Hubwagen, Scherengabel-Hubwagen, PalettenHubwagen, Elekro-Paletthubwagen, Palettenheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.043,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,64*
€ 1.412,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,47*
€ 1.389,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,86*
€ 1.296,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,99*
€ 1.266,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,20*
€ 1.241,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
157623
ab € 528,65*
Ähnlich
k.A.
157624
ab € 946,53*
Ähnlich
k.A.
157625
ab € 1.097,10*
Ähnlich
k.A.
157629
ab € 1.149,75*
Ähnlich
k.A.
180035
ab € 1.384,45*
Ähnlich
k.A.
180036
ab € 1.454,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.