Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtischwagen HTW 25 mit Einzelschere, 83 x 50 cm, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157624
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Hubtischwagen HTW 25 mit Einzelschere, 83 x 50 cm, 250 kg Tragkraft
  • Traglast: 250 kg
  • schnell am Arbeitsplatz - und in der optimalen Arbeitshöhe
  • Profilstahl- / Stahlblech-Konstruktion
  • pulverbeschichtet in blau (RAL 5007)
  • kräftiger Rohrschiebebügel - mit einer Schutzplatte als Durchrutsch-Sicherung
  • Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben
  • Betätigung über Fußpedal
  • Senkventil über Handhebel zu betätigen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1570
Technische Daten:
  • Version: Hubtisch
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Maße Plattform B x T [mm]: 500 x 830
  • Antrieb: manuell
  • Breite außen [mm]: 500
  • Tiefe außen [mm]: 1010
  • Höhe außen [mm]: 1100
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Hubhöhe min. [mm]: 330
  • Hubhöhe max. [mm]: 910
  • Hubhöhe je Pedaltritt [mm]: 19
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Bereifung: PU
  • Werkstoff Rolle: PU
  • Gewicht [kg]: 80
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
1010 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: scherenhubtischwagen trgf.250kg, hub plattformwagen, Hubtisch, Hubwagen, Scherengabel-Hubwagen, PalettenHubwagen, Elekro-Paletthubwagen, Palettenheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 942,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,82*
€ 1.289,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,91*
€ 1.276,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,72*
€ 1.215,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,57*
€ 1.174,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,15*
€ 1.121,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
157623
ab € 528,87*
Ähnlich
k.A.
157625
ab € 1.096,80*
Ähnlich
k.A.
157628
ab € 1.046,73*
Ähnlich
k.A.
157629
ab € 1.144,83*
Ähnlich
k.A.
180035
ab € 1.379,27*
Ähnlich
k.A.
180036
ab € 1.454,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.