Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Overall Tyvek Classic Xpert, Kat. III, Typ 5, 6, weiß, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-883
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TYVCHF5SWH00-M
EAN/GTIN:
     5450208000428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Chemikalienschutz-Overall-Tyvek-Classic Xpert, CE / PSA Kategorie III, Typ 5, 6, Gr. M, weiß
  • Kategorie III, Typ 5B, 6B
  • Einsatzbereiche: Kraftwerke, Lackiererei, Asbestentsorgung, Wartungs-, Reinigungs- und Sanierungsarbeiten
  • Tyvek®-Material
  • Flächengewicht: 41 g/m²
  • flusenfrei, reißfest, atmungsaktiv
  • gemäß EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
  • Reißverschlussabdeckung
  • Farbe: weiß
Technische Daten:
  • Version: Overall
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: M
  • Marke: DuPont
  • Schutztyp: Kategorie III, Typ 5B, 6B
  • Flächengewicht [g/m²]: 41
  • Farbe: weiß
  • Anwendungsbereich: Kraftwerke, Lackiererei, Asbestentsorgung, Wartungs-, Reinigungs- und Sanierungsarbeiten
  • Gewicht [kg]: 0,185
Weitere Informationen:
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
15 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,185 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,95*
ab € 9,00*
€ 15,01*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 22,98*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
ab € 16,20*
Ähnlich
DuPont
ab € 16,30*
Ähnlich
DuPont
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.