Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Overall Tyvek Classic Xpert, Kat. III, Typ 5, 6, weiß, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-884
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Chemikalienschutz-Overall-Tyvek-Classic Xpert, CE / PSA Kategorie III, Typ 5, 6, Gr. L, weiß
  • Kategorie III, Typ 5B, 6B
  • Einsatzbereiche: Kraftwerke, Lackiererei, Asbestentsorgung, Wartungs-, Reinigungs- und Sanierungsarbeiten
  • Tyvek®-Material
  • Flächengewicht: 41 g/m²
  • flusenfrei, reißfest, atmungsaktiv
  • gemäß EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
  • Reißverschlussabdeckung
  • Farbe: weiß
Technische Daten:
  • Version: Overall
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: L
  • Marke: DuPont
  • Schutztyp: Kategorie III, Typ 5B, 6B
  • Flächengewicht [g/m²]: 41
  • Farbe: weiß
  • Anwendungsbereich: Kraftwerke, Lackiererei, Asbestentsorgung, Wartungs-, Reinigungs- und Sanierungsarbeiten
  • Gewicht [kg]: 0,185
Weitere Informationen:
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
15 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,185 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
ab € 16,30*
Ähnlich
DuPont
ab € 16,24*
Ähnlich
DuPont
D14663967
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.