Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzkleidung - Weiß, Vliesstoff, Mit Kapuze, Tyvek®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschutzkleidung - Weiß, Vliesstoff, Mit Kapuze, Tyvek®
Chemikalienschutzkleidung - Weiß, Vliesstoff, Mit Kapuze, Tyvek®
Artikel-Nr.:
     1675-Y2653545
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TOK/ M
EAN/GTIN:
     5450208000428
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Vliesstoff
Ausführung:
Mit Kapuze
Marke:
Tyvek®
Version:
Prüfungen: CE-Kategorie III, Typ 5/6
Individueller Aufdruck:
Nein
Größe (S, M, …):
Kleidungsgröße M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1675
2
€ 8,95*
ab € 9,04*
€ 14,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 22,88*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 14 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
ab € 16,29*
Ähnlich
DuPont
ab € 16,34*
Ähnlich
DuPont
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.