Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu Chemikalien-Schutzhandsch., baumwollgef., 600mm Stulpe, Kat.III,Gr.10, 1P


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-675
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013207381656
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ekastu Chemikalien-Schutzhandschuhe, baumwollgefüttert, 600 mm Stulpe, Kategorie III, Gr.10, 1 Paar
  • Kategorie III, Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen
  • PVC-Beschichtung, Baumwolltrikotfutter
  • sehr robuste Ausführung
  • vollbeschichtet und abriebfest
  • baumwollgefüttert
  • maximale Abriebfestigkeit nach EN 388
  • Länge: 60 cm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 10
  • Marke: EKASTU
  • Anwendungsbereich: Laborarbeiten, Druckerei, chemische Industrie, petrochemische Industrie
  • Länge außen [mm]: 600
  • Typ: EKASTU 660
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Paar
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 0,54
Weitere Informationen:
Länge Außen:
600 mm
Breite Außen:
170 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
35 mm
Gewicht:
0,54 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Chemikalienschutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Ekastu Handschuhe, Schutzhandschuhe EN 374, Schutzhandschuhe EN 388
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 18,17*
€ 24,79*
1 Tag
2
pro Paar
€ 3,95*
ab € 18,97*
€ 24,80*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 20,45*
€ 27,79*
1 Tag
61
pro Paar
€ 7,90*
ab € 23,02*
€ 29,69*
Lager 420
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 37,52*
€ 46,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,75*
€ 55,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,70*
€ 54,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,63*
€ 51,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,89*
€ 49,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,52*
€ 44,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
381 640
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.