Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu Feinstaubfiltermaske FFP 2 / V, Cool-Down-Ausatemven., gemäß EN 149,12 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-610
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013207411285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Ekastu Feinstaubfiltermaske FFP 2 / V, mit Cool-Down-Ausatemventil, gemäß EN 149, VE = 12 Stück
  • geringe Atemwiderstände
  • hoher Tragekomfort
  • geringes Gewicht
  • mit farbcodiertem Nasenbügel zur Identifikation der jeweiligen Klasse
  • gemäß EN 149:2001 + A1:2009
  • Cool-Down-Ausatemventil erleichtert Ausatmen und verhindert Hitzestau in der Maske
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Einweg
  • Ausstattung: Formmaske mit Ventil
  • Marke: EKASTU
  • Filterklasse: FFP2 NR
  • Anwendungsbereich: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes
  • Größe: universal
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Stück
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,02
Weitere Informationen:
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
130 mm
Höhe Außen:
220 mm
Gewicht:
0,02 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,35*
€ 23,28*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 16,84*
€ 23,29*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 24,28*
€ 8,50*
ab € 22,18*
€ 30,08*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 30,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,37*
€ 34,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,46*
€ 32,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,69*
€ 31,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,87334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
412 888
ab € 4,47*
Ähnlich
Ekastu
411 110
ab € 8,12*
Ähnlich
Ekastu
411 181
ab € 12,83*
Ähnlich
Ekastu
412 183
ab € 13,23*
Ähnlich
Ekastu
ab € 37,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.