| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-116-601 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Geruchsschutzmaske, Filterklasse FFP 2 Combi / V, mit Cool-Down-Ausatemventil, gemäß EN 149, 12 St. - geringe Atemwiderstände
- hoher Tragekomfort
- geringes Gewicht
- mit farbcodiertem Nasenbügel zur Identifikation der jeweiligen Klasse
- gemäß EN 149:2001 + A1:2009
- Cool-Down-Ausatemventil erleichtert Ausatmen und verhindert Hitzestau in der Maske
- mit Geruchsschutz durch integrierte Aktivkohle-Schicht
Technische Daten: - Version: Halbmaske - Einweg
- Ausstattung: Formmaske mit Ventil
- Marke: EKASTU
- Filterklasse: FFP2 NR
- Anwendungsbereich: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel sowie gegen unangenehme organische Gerüche bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Größe: universal
- Verpackungseinheit (VE): 12 Stück
- Inhaltsmenge: 12
- Gewicht [kg]: 0,03
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 130 mm | Tiefe Außen: | 130 mm | Höhe Außen: | 220 mm | Gewicht: | 0,03 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, atemschutzmaske ffp2 ventil, geruchsmaske, ekastu ffp2, Atemschutzmaske, Atemschutzmaske FFP, Feinstaubmaske, Feinstaubfiltermaske, Staubmaske, Filtermaske, Einwegmaske, Ekastu Atemschutz |
| | |
| |