Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slope Winterhose marine Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slope Winterhose marine Gr. XL
Slope Winterhose marine Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-pla3646056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3646056
EAN/GTIN:
     4030913935683
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • gefüttert und trotzdem leicht
  • atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Reißverschluss
  • 2 Oberschenkeltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • 2 aufgesetzte Knietaschen aus robustem Besatzstoff
  • Gummizug im Bund
  • 5 breite Gürtelschlaufen
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte
  • dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1, zertifiziert

Material:

  • Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan
  • Besatzstoff: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
XL
Typ:
Kälteschutz-Hose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,89*
€ 44,65*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,60*
€ 50,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,27*
€ 50,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,49*
€ 51,71*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,93*
€ 60,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,2092
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,4365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,7721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,0478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,1926
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,8967
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 32,96*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 33,01*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 33,24*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 33,22*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 36,50*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 33,03*
Ähnlich
Planam
3645044
ab € 33,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.