| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla3327084 Herst.-Nr.: 3327084 EAN/GTIN: 4030913954806 |
| |
|
| | |
| Mit dem Desert Blouson machen Ihnen Kälte und Nässe nichts aus, egal in welcher Größe: Die Artikel ist von XS bis 8XL erhältlich. Dank Strickbündchen am Ärmel und Bund passt er sich flexibel dem Körper an. - atmungsaktiv, wasserdicht und winddicht
- Nähte hinterklebt
- 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Strickbündchen am Ärmel und am Bund
- 2 InnentascheN
- Fleece im Kragen
- Reflexbiesen im Front-, Ärmel- und Rückenbereich
Material: - Oberstoff: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | XXXXXXXXL | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 75,08* | € 94,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,57* | € 97,74* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,19* | € 98,22* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,66* | € 106,44* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 109,82* | € 150,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|