Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blouson Outdoor Desert Nr.3327 Gr.8XL grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026245340
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3327084
EAN/GTIN:
     4030913954806
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Outdoor Desert Blouson grau/schwarz 8XL. Robuster Blouson mit komfortabler Passform. Mit dem Desert Blouson machen Ihnen Kälte und Nässe nichts aus · egal in welcher Größe: Die Artikel ist von XS bis 8XL erhältlich. Dank Strickbündchen am Ärmel und Bund passt er sich flexibel dem Körper an.

Weitere technische Eigenschaften:
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Weitere Informationen:
Größe:
8XL
Farbe:
grau/schwarz
Material:
100 % Polyester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,07*
€ 96,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,24*
€ 99,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,21*
€ 99,74*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,68*
€ 107,86*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 98,82*
€ 126,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3327040
ab € 37,34*
Ähnlich
Planam
3327044
ab € 37,44*
Ähnlich
Planam
3327048
ab € 37,33*
Ähnlich
Planam
3327052
ab € 37,35*
Ähnlich
Planam
3327056
ab € 37,42*
Ähnlich
Planam
3327060
ab € 37,45*
Ähnlich
Planam
3327064
ab € 41,35*
Ähnlich
Planam
3327068
ab € 41,27*
Ähnlich
Planam
3327072
ab € 74,93*
Ähnlich
Planam
3327076
ab € 75,16*
Ähnlich
Planam
3327080
ab € 74,84*
Ähnlich
Planam
3328040
ab € 37,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.