| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547390 Herst.-Nr.: 3327084 EAN/GTIN: 4030913954806 |
| |
|
| | |
| Outdoor Desert Blouson grau/schwarz 8XL. Robuster Blouson mit komfortabler Passform. Mit dem Desert Blouson machen Ihnen Kälte und Nässe nichts aus · egal in welcher Größe: Die Artikel ist von XS bis 8XL erhältlich. Dank Strickbündchen am Ärmel und Bund passt er sich flexibel dem Körper an.Weitere technische Eigenschaften:· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | 8XL | für wen?: | Unisex | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz, Jacken, Berufsbekleidung, 8000290426 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,92* | € 95,18* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,57* | € 98,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,77* | € 98,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,76* | € 107,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 98,50* | € 125,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|