| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019334247 Herst.-Nr.: 3327080 EAN/GTIN: 4030913954790 |
| |
|
| | |
| Planam Outdoor 3327080 Gr.7XL Desert Blouson grau/schwarz Oberstoff100 % PolyesterRipstop, PU-beschichtetWattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterDesignReflexbiesenExtra atmungsaktiv wasserdicht winddicht Nähte hinterklebt 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss Frontreißverschluss hinterlegt Strickbündchen am Ärmel und am Bund 2 Innentaschen Fleece im Kragen Reflexbiesen im Frontbereich-, Ärmel- und Rückenbereich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3327080 | Werksnummer: | 3327080 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,82* | € 94,70* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,17* | € 97,95* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,23* | € 98,41* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,98* | € 106,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 98,35* | € 124,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|