Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.47 gelbPUR S5 CI SRC EN20345 DUNLOP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.47 gelbPUR S5 CI SRC EN20345 DUNLOP
Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.47 gelbPUR S5 CI SRC EN20345 DUNLOP
Artikel-Nr.:
     415AS-nw4000374117
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45507-47
EAN/GTIN:
     8713197026983
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · idealer Arbeitsstiefel für Bau und Infrastruktur · geprüft nach der höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC · Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet · extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Verse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen · bis -20 °C isoliert · leicht und langlebig · flexibel für mehr Komfort · bedingt beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse ChemikalienWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausführung: bis -20 Grad C· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
47
Material:
Polyurethan
Nordwest:
Alles für den Bau 2023
Sicherheitsklasse:
II
Typ:
Gummistiefel
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 55,49*
€ 65,41*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,33*
€ 65,42*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 54,39*
€ 68,70*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 93,40*
€ 109,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,08*
€ 129,8052
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,96*
€ 129,6624
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,21*
€ 124,0099
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,87*
€ 117,6553
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,40*
€ 111,146
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,67*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 54,27*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 54,25*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 54,74*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 54,31*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 54,34*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 54,31*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 54,52*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 82,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.