Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einlegekniepolster Universal Maxi-16N, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegekniepolster Universal, Maxi-16N, schwarz
Einlegekniepolster Universal, Maxi-16N, schwarz
Einlegekniepolster Universal, Maxi-16N, schwarz - Abmessungen
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek61102N
Hersteller:
     KNEETEK
Herst.-Nr.:
     61102N
EAN/GTIN:
     4260138250036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniepolster

Einlegekniepolster Universal Maxi-16N, schwarz

Ein weiteres Beispiel für eine bedarfsgerechte Produktentwicklung von Kneetek ist das Einlegekniepolster Universal MAXI 16N. Ein Spezialpolster für Multifunktionsbekleidung (Störlichtbogen) welches ebenfals für Feuerschutzbekleidung eingesetzt werden kann. Das verwendete Material ist schwer entflammbar, selbstverlöschend und tropft nicht ab.

  • speziellerZellkautschuk
  • gekerbte Front, optimale Anpassung an die Knieform
  • beste Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
  • hoher Tragekomfort
  • geeignet für 90°C wasch- und trocknergeeignet
  • Polster kann bei Reinigungsvorgang in der Hose verbleiben

Einsatzbereich

  • bietet die ideale Lösung z.B. für Feuerwehren, Starkstromelektriker oder Trafo-Stationsbauer

Produktdaten:

  • Gewicht: 112 g
  • Maxi-Größe: 257 x 155 x 16 mm

Das Einlegekniepolster wird stückweise bestellt!

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Knieschoner, Einlegeknieschoner, Rückenstützgurt, ProfiLine, SafeTek, Garden, Universal, EuroPad, Maxi-16, Maxi-12, schonen, schützen, Knie, einlegen, stützten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KNEETEK
60200
€ 4,20*
Ähnlich
KNEETEK
61101
ab € 4,93*
Ähnlich
KNEETEK
61102
ab € 5,26*
Ähnlich
KNEETEK
61100
ab € 4,64*
Ähnlich
KNEETEK
62000
ab € 9,89*
Ähnlich
CRAEMER
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG