Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitwinkelscheibe, Polycarbonat, klar, gebogenes Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitwinkelscheibe, Polycarbonat, klar, gebogenes Glas
Weitwinkelscheibe, Polycarbonat, klar, gebogenes Glas
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHWS5025PCK-OE
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HWS5025PCK-OE
EAN/GTIN:
     4030971027948
Suchbegriffe:
Weitwinkelscheibe
jutec weitwinkelscheibe

Einsatzbereich:

  • für Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie, etc.

Produktbeschreibung:

  • Hitzeschutz-Weitwinkelscheibe
  • Material: Polycarbonat, mit Positionsösen
  • Ausführung: klar und versiegelt
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
klar
Länge:
500 mm
Material:
Polycarbonat
Typ:
Weitwinkelscheibe
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, Hitzeschutzhaube, JUTEC, Kopfschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 13,45*
€ 19,44*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,46*
€ 28,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HWS1022PCKLAR
ab € 13,03*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HWS1525PCKLAR
ab € 17,48*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HWS1525Klar
ab € 60,68*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HWS1022Klar
ab € 47,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.