Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitwinkelscheibe Gr: 150 x 250 x 1 mm Polycarbonat, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitwinkelscheibe Gr: 150 x 250 x 1 mm Polycarbonat, klar
Weitwinkelscheibe Gr: 150 x 250 x 1 mm Polycarbonat, klar
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHWS1525PCKLAR
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HWS1525PCKLAR
EAN/GTIN:
     4030971027887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weitwinkelscheibe
jutec weitwinkelscheibe

Polycarbonatscheibe, zur Vervollständigung des Arbeitsschutzes in Kombination mit Hitzeschutzhauben von JUTEC.

Produktbeschreibung:

  • Material Polycarbonat
  • Maße: 150x250x1 mm

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Giessereien, Hüttenwerke, Glasindustrie
  • Weitere Informationen:
    Breite:
    250 mm
    Farbe:
    klar
    Länge:
    150 mm
    Material:
    Polycarbonat
    Typ:
    Weitwinkelscheibe
    Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, Hitzeschutzhaube, JUTEC, Kopfschutz
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 6,80*
    ab € 17,56*
    € 24,58*
    Lager 415
    unbekannt
    € 6,95*
    ab € 19,12*
    € 29,76*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,76*
    € 35,4144
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,61*
    € 34,0459
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,40*
    € 30,226
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,29*
    € 27,7151
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,84*
    € 27,1796
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,12*
    € 22,7528
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Jutec Hitzeschutz
    HSS050KA-2-GF
    ab € 194,90*
    Zubehör
    Jutec Hitzeschutz
    SH022021
    ab € 27,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.