Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitwinkelscheibe, bis 1000°C, gebogenes Glas, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitwinkelscheiben 15 x 250 mm, gebogenes Glas klar, bis 1000°C
Weitwinkelscheiben 15 x 250 mm, gebogenes Glas klar, bis 1000°C
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHWS1525Klar
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HWS1525Klar
EAN/GTIN:
     4030971076090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weitwinkelscheibe
jutec weitwinkelscheibe

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie
  • passend für: Hitzeschutzhauben jutHSS000KA-1-GF, jutHSS000KA-3-GF, jutHSS0XLKA-1-GF und jutHSS0XLKA-3-GF

Produktbeschreibung:

  • Schutzstufe III
  • hohe reflektierende Wirkung und UV-Schutz
  • klar
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
klar
Länge:
150 mm
Material:
Verbundglas
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Weitwinkelscheibe
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, Hitzeschutzhaube, JUTEC, Kopfschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,90*
€ 103,411
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,30*
€ 100,317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,5348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,8712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,62*
€ 72,1378
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
SH022021
ab € 27,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.