Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitwinkelscheibe Gr: 100 x 220 x 1 mm Polycarbonat, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitwinkelscheibe Gr: 100 x 220 x 1 mm Polycarbonat, klar
Weitwinkelscheibe Gr: 100 x 220 x 1 mm Polycarbonat, klar
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHWS1022PCKLAR
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HWS1022PCKLAR
EAN/GTIN:
     4030971027856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weitwinkelscheibe
jutec weitwinkelscheibe

Polycarbonatscheibe, zur Vervollständigung des Arbeitsschutzes in Kombination mit Hitzeschutzhauben von JUTEC.

Produktbeschreibung:

  • Material Polycarbonat
  • Maße: 100x220x1 mm

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Giessereien, Hüttenwerke, Glasindustrie
  • Weitere Informationen:
    Breite:
    220 mm
    Farbe:
    klar
    Länge:
    100 mm
    Material:
    Polycarbonat
    Typ:
    Weitwinkelscheibe
    Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, Hitzeschutzhaube, JUTEC, Kopfschutz
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,21*
    € 25,2399
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,51*
    € 24,4069
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,23*
    € 21,6937
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,48*
    € 19,6112
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,10*
    € 19,159
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,07*
    € 15,5533
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Jutec Hitzeschutz
    SH022021
    ab € 27,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.