Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskoplatte ML 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskoplatte 5-gliedrig, 124,5 - 500 cm
Teleskoplatte 5-gliedrig, 124,5 - 500 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola71130501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     71130501
EAN/GTIN:
     9002719013013
Datenblatt
Suchbegriffe:
Flexilatte FL
Meßlatte
Messlatten
Sola

Die Telekoplatte ML 5 ist für Hoch- und Tiefbauer geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Messlatte, 5-gliedrig
  • Alu legiert
  • 100 % abriebfeste Skalierung in cm und dm
  • Meterunterteilung rot/schwarz
  • Arbeitsbereich: 124,5 - 500 cm
  • Transportlänge: 125 cm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
0 - 500 cm
Farbe:
silber
Gewicht:
2200 g
Länge:
122 cm
Material:
Aluminium
Teilung:
cm / dm
Typ:
Nivellierlatte
Weitere Suchbegriffe: Teleskoplatte ML 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71013501
ab € 151,90*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71013801
ab € 166,53*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71013901
ab € 242,32*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71013401
ab € 158,10*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71017301
ab € 276,24*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71017101
ab € 281,23*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71017201
ab € 334,58*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71015701
ab € 327,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.