| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola71015701 Herst.-Nr.: 71015701 EAN/GTIN: 9002719037804 |
| | |
|
| | |
| Für den Linienlaser SOLA ATLAS GREEN sind horizontal und vertikal Nivellieren, Ausrichten, Loten, Fluchten sowie Ausrichten bis 90° kein Problem. Er verspricht hohe Genauigkeit auch bei schwierigen Sichtverhältnissen durch permanente Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers REC LGD0 sowie der REAL GREEN Technologie. Produktbeschreibung: - gut sichtbare Laserlinien, individuell zuschaltbar
- zuschaltbare Neigungsfunktion
- über Lotpunkt flexibel 360° drehbar zur einfachen und schnellen Ausrichtung des Linienpanoramas, Lotpunkt bleibt immer über der Schienenkante
- nivellieren horizontal und vertikal
- REAL GREEN Technologie - echt, besser, sichtbar
- Dimension: 125 x 123 x 204 mm
- Selbstnivellierbereich: ± 3°
- Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius): 25 m
- Einsatzbereich mit Handempfänger (Radius): 80 m
- Stromversorgung: 4 x 1.5 V (AA) Batterien
- Betriebsdauer bei 20°C: 6.5 h (alle Dioden)
- Ausgangsleistung: < 5.0 mW
- Wellenlänge: 510 - 525 nm
Lieferumfang: - Linienlaser ATLAS GREEN
- LB Green Lasersichtbrille (keine Laserschutzbrille)
- Koffer
- Stativadapter 5/8"
- 3 x 1.5 V (AA) Batterien
- 4 x 1.5 V (AA) Batterien
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/rot | Gewinde: | 5/8 Zoll | Laserklasse: | 2 | Messgenauigkeit: | ± 0,20 mm/m | Norm DIN: | EN 60825-1 : 2014 | Schutzklasse: | IP54 | Temparaturbeständigkeit: | - 10 °C bis + 50 °C | Typ: | Linienlaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzlinienlaser, Laser, Punktlaser, Rotationslaser, Sola |
| | |
| |