Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser SMART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlinienlaser SMART
Kreuzlinienlaser SMART
Artikel-Nr.:
     415-sola71013401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     71013401
EAN/GTIN:
     9002719030904
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
sola kreuzlaser
kreuzlaser

Der Linienlaser SMART hat eine besonders einfache und sichere Bedienung, auch von weniger erfahrenen Benutzern.

Produktbeschreibung:

  • für horizontal und vertikal nivellieren
  • kompakt, leicht, handlich
  • helle, gut sichtbare Laserlinien
  • großer Arbeitsbereich durch weite Linienauffächerung
  • Dimension: 97 x 71 x 85 mm
  • Nivellierung: selbstnivellierend
  • Selbstnivellierbereich: ± 3 °
  • Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius): 10 m
  • Stromversorgung: 2 x 1.5 V (AA) Batterien
  • Betriebsdauer (bei 20 °C): 20 h (alle Dioden)
  • Ausgangsleistung: < 1.0 mW
  • Wellenlänge: 635 nm

Lieferumfang:

  • 2 x 1.5 V (AA) Batterien
  • Koffer
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Gewinde:
1/4 Zoll
Laserklasse:
2
Messgenauigkeit:
± 0,30 mm/m
Norm DIN:
EN 60825-1 : 2014
Schutzklasse:
IP42
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Laser, Linienlaser, Punktlaser, Rotationslaser, Sola
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71111801
ab € 122,60*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71132101
ab € 62,25*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71115941
ab € 11,44*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71110901
ab € 25,09*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71130501
ab € 55,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.