Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser PLANO 3D green Professional + LB green + WH5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienlaser PLANO 3D green Professional + LB green + WH5/8"
Linienlaser PLANO 3D green Professional + LB green + WH5/8"
Linienlaser PLANO 3D green Professional + LB green + WH5/8", SET
Artikel-Nr.:
     415-sola71017201
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     71017201
EAN/GTIN:
     9002719042808
Datenblatt
Suchbegriffe:
Linienlaser
sola linienlaser
linienlaser

SOLA Linien-Laser PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL - 360° Linienlaser mit REAL GREEN TECHNOLOGIE für horizontales und vertikales Nivellieren.

Der PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL eignet sich wie kaum ein anderes Lasergerät für präzises Ausrichten im Raum. Durch die individuell zuschaltbaren Linien, ist er für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Die hochwertigen scharfen REAL GREEN Laserlinien gewährleisten beste Sichtbarkeit bei absoluter Genauigkeit. Mit leistungsstarken Lithium-Ionen Akku Zellen ausgestattet, punktet der PLANO 3D GREEN darüberhinaus mit einer langen Laufzeit.

Produktbeschreibung:

  • höchste Präzision durch Selbstnivellierung mit einer Genauigkeit von ±0.3 mm/m in einem Bereich von ±3°
  • zwei 360° vertikale und eine 360° horizontale Laserlinie - individuell zuschaltbar und gewährleisten vollkommene Flexiblität bei unterschiedlichsten Anwendungen
  • REAL GREEN Lasertechnologie - mit echten grünen Dioden ausgestattet,Linien sind besonders hell, scharf und besser sichtbar
  • zuschaltbare Neigungsfunktion
  • zuschaltbare Pulsfunktion zur Verwendung mit optionalem Empfänger REC LGD0 bei schwierigen Sichtverhältnissen
  • Laufzeit von bis zu 8 Stunden sowie flexible und ökonomische Energieversorgung dank wiederaufladbarer, leistungsstarker Standard Li-Ion Akku Zellen
  • kompakter, handlicher Laser mit nur drei Bedientasten intuitiv und einhändig bedienbar
  • Horizontal nivellieren
  • Neigung manuell
  • Vertikal nivellieren
  • 90° Ausrichten
  • Loten
  • Fluchten

Technische Daten:

  • Dimension: 150 x 95 x 125 mm
  • Nivellierung: selbstnivellierend
  • Messtoleranz: ±0.30 mm/m
  • Selbstnivellierbereich: ±3°
  • Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius): 30 m
  • Einsatzbereich mit Handempfänger (Radius): 80 m
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
  • Stativ-Aufnahme: 1/4" + 5/8"
  • Schutzklasse: IP54
  • Stromversorgung: 2 x 3.6 V (18650) Li-Ion Akku (2 x 3450 mAh)
  • Betriebsdauer (bei 20 °C): 8 h (alle Dioden)
  • Laserklasse: 2, DIN EN 60825-1 : 2014
  • Ausgangsleistung: < 1.0 mW
  • Wellenlänge: 510 - 530 nm

Anwendung:

  • einfach aufstellen und einschalten, schon projiziert der PLANO 3D GREEN drei präzise grüne 360° Laserlinien im Raum
  • Laserlinien sind einzeln per Knopfdruck zuschaltbar und ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen
  • Arbeiten im Trocken- und Innenausbau nicht nur exakter, sondern auch effizienter und komfortabler
  • Boden- und Deckenkreuzes für eine präzise, vertikale Lotung genauso möglich, wie bequemes Übertragen von Markierungen oder Messungen beispielsweise bei der Montage von Lichtspots oder Deckenverkleidungen
  • durch Schnittpunkte der Laserlinien entstehen exakte 90° Winkel für das Verlegen von Wand- und Bodenfliesen, dem Einbau von Möbeln oder auch Installationsarbeiten

Lieferumfang:

  • Akkuzelle 18650
  • Koffer Profiset PLANO 3D green
  • C AC - Ladegerät + USB-Kabel zu Akkuzelle
  • PP C - Netzstecker zu Ladegerät
  • LB Green - Laserbrille (für bessere Sichtbarkeit der Laserlinien) - KEINE LASERSCHUTZBRILLE!
  • WH 5/8 Zoll - Wandhalterung aus ABS Kunststoff
  • Batterieadapter PLANO 3D GREEN
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Gewinde:
1/4 Zoll + 5/8 Zoll
Laserklasse:
2
Messgenauigkeit:
± 0,30 mm/m
Norm DIN:
EN 60825-1 : 2014
Schutzklasse:
IP54
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Laser, Plano 3D, SOLA, vermessen, Vermessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,69*
€ 531,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,37*
€ 496,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,65*
€ 483,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 395,95*
€ 471,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,20*
€ 420,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,11*
€ 415,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,92*
€ 398,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71111901
ab € 122,93*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71132101
ab € 62,39*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71115941
ab € 11,46*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71110901
ab € 25,15*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71130501
ab € 55,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.