Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser CROSSLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlinienlaser CROSSLINE
Kreuzlinienlaser CROSSLINE
Artikel-Nr.:
     415-sola71013501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     71013501
EAN/GTIN:
     9002719030911
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
sola kreuzlaser
kreuzlaser

Vom Start weg erleichtert Ihnen der CROSSLINE Ihre tägliche Arbeit. Ob beim Fliesenlegen, im Heizungsbau, beim Malen und Tapezieren, Möbel- oder Messebau – der CROSSLINE von SOLA spart Ihnen mit seiner hohen Genauigkeit wertvolle Zeit.

Produktbeschreibung:

  • für horizontal nivelliern, Neigung manuell und vertikal nivellieren
  • hohe Genauigkeit
  • kompakt, leicht, handlich
  • helle, gut sichtbare Laserlinien
  • drehbarer Standfuß zur einfachen und schnellen Ausrichtung des Linienpanoramas
  • zuschaltbare Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers iOX5-REC bei schwierigen Sichtverhältnissen
  • Dimension: 120 x 65 x 105 mm
  • Nivellierung: selbstnivellierend
  • Selbstnivellierbereich: ± 4 °
  • Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius): 20 m
  • Einsatzbereich mit Handempfänger (Radius): 80 m
  • Stromversorgung: 3 x 1.5 V (AA) Batterien / SOLA-Li-Ion Akku (5200 mAh)
  • Betriebsdauer (bei 20 °C): 12 h 3 x 1.5 V (AA) Batterien / 45 h SOLA-Li-Ion Akku (5200 mAh)
  • Ausgangsleistung: < 5.0 mW
  • Wellenlänge: 635 nm

Lieferumfang:

  • Stativadapter 1/4"
  • Batterieadapter BA
  • Stativ MH
  • Koffer
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Gewinde:
1/4 Zoll
Laserklasse:
2 M
Messgenauigkeit:
± 0,20 mm/m
Norm DIN:
EN 60825-1 : 2014
Schutzklasse:
IP54
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Laser, Linienlaser, Punktlaser, Rotationslaser, Sola
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,93*
€ 235,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71111801
ab € 122,60*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71132101
ab € 62,25*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71115941
ab € 11,44*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71110901
ab € 25,09*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71130501
ab € 55,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.