Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser CROSSLINE P2 GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlinienlaser CROSSLINE P2 GREEN
Kreuzlinienlaser CROSSLINE P2 GREEN
Artikel-Nr.:
     415-sola71013901
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     71013901
EAN/GTIN:
     9002719039761
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
sola kreuzlaser
kreuzlaser

SOLA Kreuzlinienlaser Crossline P2 Green. Der selbstnivellierender Linienlaser kommt bei präzisen und einfachen Nivellier- und Übertragungsanwendungen im Trocken- und Innenausbau zum Einsatz. Er eignet sich ideal für Tätigkeiten wie Loten, Nivellieren, Fluchten oder Abstecken rechter Winkel. Die hellen, grünen REAL GREEN Laserlinien ermöglichen ein wesentlich genaueres Arbeiten und gewährleisten optimale Sichtbarkeit auch auf große Distanzen. Zwei zentrierte rote Lotpunkte ermöglichen das präzise Übertragen von Referenzpunkten. Der Linien- und Punktaser Crossline P2 Green projiziert jeweils einen Lotpunkt auf den Boden und an die Decke, mit deren Hilfe Referenzen präzise übertragen werden können.

Poduktbeschreibung:

  • hohe Genauigkeit
  • über Lotpunkt flexibel drehbar zur einfachen und schnellen Ausrichtung
  • zuschaltbare Neigungsfunktion
  • gut sichtbare Laserlinien, individuell zuschaltbar
  • permanente Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers REC LGD0 bei schwierigen Sichtverhältnissen
  • REAL GREEN Technologie - Echt - Besser - Sichtbar
  • horizontal nivellieren
  • Neigung manuell
  • vertikal nivellieren
  • Dimension: 103 x 85 x 98 mm
  • Nivellierung: selbstnivellierend
  • Selbstnivellierbereich: ± 4°
  • Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius): 25 m
  • Einsatzbereich mit Handempfänger (Radius): 80 m
  • Stromversorgung: 3 x 1.5 V (AA) Batterien
  • Betriebsdauer (bei 20 °C): 7 h (alle Dioden)
  • Ausgangsleistung: < 1.0 mW
  • Wellenlänge: 515 - 650 nm

Lieferumfang:

  • Kreuzlinienlaser Crossline P2 Green
  • 3 x 1.5 V (AA) Batterien
  • LB GREEN
  • WH 5/8 Zoll
  • Koffer CROSSLINE P2 GREEN
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Gewinde:
1/4 Zoll + 5/8 Zoll
Laserklasse:
2
Messgenauigkeit:
± 0,30 bis ± 0,50 mm/m
Norm DIN:
EN 60825-1 : 2014
Schutzklasse:
IP54
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Laser, Linienlaser, Punktlaser, Rotationslaser, Sola
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,09*
€ 391,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,43*
€ 369,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,47*
€ 359,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71111901
ab € 122,37*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71132101
ab € 62,25*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71115941
ab € 11,44*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71110901
ab € 25,09*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71130501
ab € 55,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.