Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser CROSSLINE GREEN NX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlinienlaser CROSSLINE GREEN NX
Artikel-Nr.:
     415-sola71013801
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     71013801
EAN/GTIN:
     9002719043720
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
sola kreuzlaser

Der Kreuzlinienlaser CROSSLINE GREEN NX mit grünen Laserdioden für horizontales und vertikales Nivelieren sowie Arbeiten im rechten Winkel. Verwendung fi ndet der Linienlaser bei den unterschiedlichsten Aufgaben im Innenausbau: Fliesenlegen, Malen, Möbelbau, uvm..

Poduktbeschreibung:

  • hohe Genauigkeit
  • kompakt, leicht, handlich
  • gut sichtbare Laserlinien, individuell zuschaltbar
  • drehbarer Standfuß zur einfachen und schnellen Ausrichtung des Linienpanoramas
  • permanente Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers REC LGD0 bei schwierigen Sichtverhältnissen
  • REAL GREEN Technologie - echt, besser, sichtbar.
  • horizontal nivellieren
  • Neigung manuell
  • vertikal nivellieren
  • Dimension: 120 x 65 x 105 mm
  • Nivellierung: selbstnivellierend
  • Selbstnivellierbereich: ± 4°
  • Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius): 25 m
  • Einsatzbereich mit Handempfänger (Radius): 80 m
  • Stromversorgung: 3 x 1.5 V (AA) Batterien
  • Betriebsdauer (bei 20 °C): 8 h (alle Dioden)
  • Ausgangsleistung: < 5.0 mW
  • Wellenlänge: 520 nm

Lieferumfang:

  • Kreuzlinienlaser Crossline Green NX
  • 3 x 1.5 V (AA) Batterien
  • Batterieadapter BA
  • Stativ WB
  • Koffer CROSSLINE GREEN NX
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Gewinde:
1/4 Zoll
Laserklasse:
2
Messgenauigkeit:
± 0,20 mm/m
Norm DIN:
EN 60825-1 : 2014
Schutzklasse:
IP54
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, Laser, Punktlaser, Rotationslaser, Sola
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,00*
€ 271,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71111901
ab € 122,93*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71132101
ab € 62,39*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71115941
ab € 11,44*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71110901
ab € 25,09*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
71130501
ab € 55,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.