| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola71017301 Herst.-Nr.: 71017301 EAN/GTIN: 9002719035466 |
| | |
|
| | |
| Der Kreuzlinienlaser SOLA FLOX ist als Boden- und Wandlinienlaser, für Fachleute sowie auch für weniger erfahrene Handwerker geeignet. Das vorgelagerte Laserkreuz und durchgehende 90°-Laserlinien ermöglichen unterbrechungsfreies Arbeiten ohne Umpositionieren des Lasers. Produktbeschreibung: - 5 mm Bodenabstand ermöglicht das Ansetzen von Fliesen auch unter dem Gerät
- Laserlinien hell und gut sichtbar
- drehbarer Standfuß zur einfachen und schnellen Ausrichtung des Linienpanoramas
- Nivellieren horizontal und vertikal
- Refenzlinien Boden
- Dimension: 150 x 119 x 122 mm
- Selbstnivellierbereich: ± 3°
- Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius): 30 m (Boden) / 10 m (Wand)
- Stromversorgung: 3 x 1.5 V (AA) Batterien
- Betriebsdauer bei 20°C: 9 h (Boden) / 40 h (Wand) 3 x 1.5 V (AA) Batterien24 h (Boden) / 65 h (Wand) SOLA-Li-Ion Akku (5200 mAh)
- Ausgangsleistung. < 1.0 mW
- Wellenlänge: 635 nm
Lieferumfang: - Linienlaser Flox
- BA Batterieadapter
- LB Red Lasersichtbrille (keine Laserschutzbrille)
- Stativadapter 1/4"
- Koffer FLOX
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/rot | Gewinde: | 1/4 Zoll + 5/8 Zoll | Laserklasse: | 2 | Messgenauigkeit: | ± 0,30 bis ± 0,50 mm/m | Norm DIN: | EN 60825-1 : 2014 | Schutzklasse: | IP54 | Temparaturbeständigkeit: | - 10 °C bis + 50 °C | Typ: | Linienlaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser, Linienlaser, Punktlaser, Rotationslaser, Sola |
| | |
| |