Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinhauerbleistift STB 24, 240 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steinhauerbleistift STB 24, 240 mm, Pack
Steinhauerbleistift STB 24, 240 mm, Pack
Artikel-Nr.:
     415-sola66011220
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66011220
EAN/GTIN:
     9002719033165
Datenblatt
Suchbegriffe:
Steinhauer-Bleistift
Steinhauer-Stift
Steinhauerbleistift
Steinhauerstift

Der Steinhauerbleistift ist besonders geeignet für Stein, Beton, Ziegel.

Produktbeschreibung:

  • leichtes Anspitzen
  • kräftige Mine
  • hohe Bruchfestigkeit
  • aus Lindenholz
  • Mine: Graphit, Härte 10 H
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
240 mm
Material:
Lindenholz
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Steinhauerbleistift
Weitere Suchbegriffe: steinhauerstift sola, steinhauer bleistift, Aluschlagschnurgerät, CLA, CLK, Kopierbleistift, Kunststoffschlagschnurgerät, Markiergeräte, Schlagschnurgerät, Schlagschnurkreide, Sola, Universalbleistift, Zimmermannsbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66012520
ab € 1,45*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66022520
ab € 2,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66024020
ab € 1,25*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66011020
ab € 1,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66023520
ab € 1,82*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66010120
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.