Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannsbleistift ZB 24, 240 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zimmermannsbleistift ZB 24, 240 mm, Pack
Zimmermannsbleistift ZB 24, 240 mm, Pack
Artikel-Nr.:
     415-sola66010620
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66010620
EAN/GTIN:
     9002719033189
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schreinerbleistift
Schreinerstift
Tischlerbleistift
Tischlerstift

Der Zimmermannsbleistift ZB ist besonders geeignet für trockenes Holz, Papier und Karton.

Produktbeschreibung:

  • leichtes Anspitzen
  • kräftige Mine
  • hohe Bruchfestigkeit
  • Mine: Graphit, Härte HB
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
240 mm
Material:
Lindenholz
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Zimmermannsbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,23*
€ 20,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66012520
ab € 1,45*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66022520
ab € 2,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66024020
ab € 1,25*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66011020
ab € 1,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66023520
ab € 1,82*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66010120
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.