Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Spaten 160 x 110 mmmit Tritt, Hartholzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder-Spaten 160 x 110 mm mit Tritt, Hartholzstiel
Kinder-Spaten 160 x 110 mm mit Tritt, Hartholzstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55362
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55362
EAN/GTIN:
     4011798536202
Suchbegriffe:
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät
Kindergartengeräte
Kinder-Spaten

Produktbeschreibung:

  • verkehrsrot, pulverbeschichtet

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartholzstiel
Blattbreite:
110 mm
Gewicht:
0,5 kg
Stiellänge:
760 mm
Typ:
Gärtnerspaten
Weitere Suchbegriffe: Kinderspaten, Idealspaten, Spaten, shw schmiedetechnik spaten, kinder spaten, Besen, Fächerbesen, Gartengrubber, Gartenhäckchen, Kinder, Rechen, Schaufel, SHW, Spitzschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55366
ab € 6,44*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55364
ab € 6,02*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55368
ab € 5,36*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55367
ab € 5,39*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55365
ab € 5,32*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55361
ab € 5,37*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55363
ab € 5,38*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55369
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.