Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Besen 200 mm mit Hartholzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder-Besen 200 mm mit Hartholzstiel
Kinder-Besen 200 mm mit Hartholzstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55366
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55366
EAN/GTIN:
     4011798536608
Suchbegriffe:
Kinder-Besen
Kinderbesen
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät

Produktbeschreibung:

  • rot lackiert
  • gewellte, grüne Kunststoffborsten
  • mit schwarzer PVC-Aufhängekappe am Stielende

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartholzstiel
Breite:
200 mm
Gewicht:
0,4 kg
Stiellänge:
760 mm
Weitere Suchbegriffe: Kindergartengeräte, Spielzeug-Haushaltsgeräte, kinder gartengerät, Besen, Fächerbesen, Gartengrubber, Gartenhäckchen, Kinder, Rechen, Schaufel, SHW, Spaten, Spitzschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55364
ab € 7,54*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55368
ab € 6,68*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55367
ab € 6,78*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55365
ab € 6,83*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55361
ab € 6,96*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55362
ab € 6,79*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55363
ab € 6,83*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55369
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.