Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Gartengrubber 3 Zinken, Hartholzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder-Gartengrubber 3 Zinken, Hartholzstiel
Kinder-Gartengrubber 3 Zinken, Hartholzstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55368
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55368
EAN/GTIN:
     4011798536806
Suchbegriffe:
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät
Kindergartengeräte
Kinder-Gartengrubber

Produktbeschreibung:

  • 3 Zinken
  • blaulila,, pulverbeschichtet

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
3
Ausführung:
Hartholzstiel
Blattbreite:
65 mm
Gewicht:
0,25 kg
Stiellänge:
760 mm
Weitere Suchbegriffe: kinder gartengerät, Besen, Fächerbesen, Gartengrubber, Gartenhäckchen, Kinder, Rechen, Schaufel, SHW, Spaten, Spitzschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55366
ab € 6,41*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55364
ab € 6,03*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55367
ab € 5,35*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55365
ab € 5,35*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55361
ab € 5,38*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55362
ab € 5,33*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55363
ab € 5,37*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55369
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.