Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Fächerbesen 11 Zinken mit Hartholzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder-Fächerbesen 11 Zinken mit Hartholzstiel
Kinder-Fächerbesen 11 Zinken mit Hartholzstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55364
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55364
EAN/GTIN:
     4011798536400
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen

Produktbeschreibung:

  • 11 Federstahlzinken
  • verkehrsgelb, pulverbeschichtet

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
11
Ausführung:
Hartholzstiel
Gewicht:
0,45 kg
Höhe:
250 mm
Stiellänge:
760 mm
Typ:
Laubbesen
Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, shw rex laubbesen, fächerbesen, Besen, Gartengrubber, Gartenhäckchen, Kinder, Rechen, Schaufel, SHW, Spaten, Spitzschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55366
ab € 6,44*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55368
ab € 5,36*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55367
ab € 5,39*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55365
ab € 5,32*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55361
ab € 5,37*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55362
ab € 5,36*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55363
ab € 5,38*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55369
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.