Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Rechen 8 Zinken, mit Hartholzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder-Rechen 8 Zinken, mit Hartholzstiel
Kinder-Rechen 8 Zinken, mit Hartholzstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55365
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55365
EAN/GTIN:
     4011798536509
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät

Produktbeschreibung:

  • 8 Zinken
  • wasserblau, pulverbeschichtet

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
8
Ausführung:
Hartholzstiel
Blattbreite:
160 mm
Gewicht:
0,45 kg
Stiellänge:
760 mm
Typ:
Gartenrechen
Weitere Suchbegriffe: Kindergartengeräte, Kinder-Rechen, Kinderrechen, shw gartenrechen, gartenharke, kinder-gartengeräte rechen, Besen, Fächerbesen, Gartengrubber, Gartenhäckchen, Kinder, Rechen, Schaufel, SHW, Spaten, Spitzschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55366
ab € 6,40*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55364
ab € 6,03*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55368
ab € 5,39*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55367
ab € 5,31*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55361
ab € 5,37*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55362
ab € 5,32*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55363
ab € 5,37*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55369
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.