Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Spitzschaufel 160 x 140 mm, mit Tritt, Hartholzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder-Spitzschaufel 160 x 140 mm, mit Tritt, Hartholzstiel
Kinder-Spitzschaufel 160 x 140 mm, mit Tritt, Hartholzstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55363
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55363
EAN/GTIN:
     4011798536301
Suchbegriffe:
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät
Kindergartengeräte
Kinder-Schaufel

Produktbeschreibung:

  • signalgrün, pulverbeschichtet

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartholzstiel
Blattbreite:
140 mm
Gewicht:
0,45 kg
Höhe:
160 mm
Stiellänge:
760 mm
Typ:
Spatenschaufel
Weitere Suchbegriffe: Kinderschaufel, Kinderschippe, kinder-gartengeräte schaufel, kinder schaufel, Besen, Fächerbesen, Gartengrubber, Gartenhäckchen, Kinder, Rechen, Schaufel, SHW, Spaten, Spitzschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55366
ab € 6,44*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55364
ab € 6,02*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55368
ab € 5,36*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55367
ab € 5,39*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55365
ab € 5,32*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55361
ab € 5,37*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55362
ab € 5,36*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55369
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.