Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschutzstreicher-Set 3-teilig


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Holzschutzstreicher-Set 3-teilig
Holzschutzstreicher-Set 3-teilig
Artikel-Nr.:
     415-schull71150
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71150
EAN/GTIN:
     9002588711508
Suchbegriffe:
Flächenstreicher
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz

Produktbeschreibung:

  • für alle Holzschutzmittel und dünnflüssigen Materialien geeignet
  • Borstenmischung aus Chinaborste und Polyester
  • Blechzwinge
  • schwarzer, runder Kunststoff-Stiel

Lieferumfang:

  • 1x Breite: 40 mm
  • 1x Breite: 50 mm
  • 1x Breite: 100 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Flächenstreicher
Weitere Suchbegriffe: Pinselset, Pinselsortimente, flächenstreicher schuller, flächenstreicher, flächenstreicher polymix, Acrylpinsel, Fassadenstreicher, Fensterpinsel, Holzschutzstreicher, Ovalpinsel, Pinsel, Ringpinsel, Rundpinsel, Schuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 8,93*
€ 10,63
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,53*
€ 10,15
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 8,32*
€ 9,90
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 8,10*
€ 9,64
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 7,60*
€ 9,04
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 7,43*
€ 8,84
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 6,16*
€ 7,33
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
74053
ab € 2,36*
Ähnlich
Schuller
74021
ab € 1,52*
Ähnlich
Schuller
75029
ab € 4,66*
Ähnlich
Schuller
75019
ab € 5,63*
Ähnlich
Schuller
70579
ab € 3,31*
Ähnlich
Schuller
71140
ab € 7,18*
Ähnlich
Schuller
74220
ab € 8,26*
Ähnlich
Schuller
74221
ab € 2,46*
Ähnlich
Schuller
75800
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.