Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschutzstreicher Set 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschutzstreicher Set 3-teilig
Holzschutzstreicher Set 3-teilig
Artikel-Nr.:
     415-schull71140
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71140
EAN/GTIN:
     9002588711409
Suchbegriffe:
Flächenstreicher
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz

Produktbeschreibung:

  • speziell für alle Holzschutzmittel und dünnflüssigen Materialien entwickelt
  • Borstenmischung aus Chinaborste und Polyester
  • vermessingte Zwinge
  • brauner Kunststoff-Stiel

Lieferumfang:

  • 1x Breite: 70 mm
  • 1x Breite: 100 mm
  • 1x Breite: 120 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Flächenstreicher
Weitere Suchbegriffe: Pinselset, Pinselsortimente, flächenstreicher schuller, flächenstreicher, flächenstreicher 7cm, Acrylpinsel, Fassadenstreicher, Fensterpinsel, Holzschutzstreicher, Ovalpinsel, Pinsel, Ringpinsel, Rundpinsel, Schuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 140 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 210 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 280 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 350 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 700 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
74053
ab € 2,36*
Ähnlich
Schuller
74021
ab € 1,52*
Ähnlich
Schuller
75029
ab € 4,62*
Ähnlich
Schuller
75019
ab € 5,61*
Ähnlich
Schuller
70579
ab € 3,31*
Ähnlich
Schuller
71150
ab € 6,16*
Ähnlich
Schuller
74220
ab € 8,25*
Ähnlich
Schuller
74221
ab € 2,46*
Ähnlich
Schuller
75800
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.