Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gussowpinsel-Set 3-teilig


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Gussowpinsel-Set 3-teilig
Gussowpinsel-Set 3-teilig
Artikel-Nr.:
     415-schull74021
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     74021
EAN/GTIN:
     9002588740218
Suchbegriffe:
Gussowpinsel
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz

Produktbeschreibung:

  • flacher, kräftiger Pinsel für einfache Arbeiten
  • geeignet für alle dickflüssigen Farben
  • universell einsetzbar
  • weiße Borste
  • Metallzwinge
  • Holzstiel lackiert

Lieferumfang:

  • 1x Größe: 4 mm
  • 1x Größe: 8 mm
  • 1x Größe: 10 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Gussowpinsel
Weitere Suchbegriffe: Pinselset, Pinselsortimente, gussowpinsel gr. 4, gussowpinsel set, pinsel satz, Aquarellpinsel, Bauernmalpinsel, Pinsel, Schuller, Schulpinsel, Spitzpinsel, Stupfpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 25.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 50 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Sätze
€ 2,17*
€ 2,58
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,09*
€ 2,49
pro Satz
ab 150 Sätze
€ 2,03*
€ 2,42
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 1,98*
€ 2,36
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 1,87*
€ 2,23
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1,84*
€ 2,19
pro Satz
ab 25000 Sätze
€ 1,52*
€ 1,81
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
74053
ab € 2,36*
Ähnlich
Schuller
75029
ab € 4,62*
Ähnlich
Schuller
75019
ab € 5,61*
Ähnlich
Schuller
70579
ab € 3,31*
Ähnlich
Schuller
71140
ab € 7,16*
Ähnlich
Schuller
71150
ab € 6,16*
Ähnlich
Schuller
74220
ab € 8,25*
Ähnlich
Schuller
74221
ab € 2,46*
Ähnlich
Schuller
75800
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.