Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gussowpinsel-Set kurz 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gussowpinsel-Set kurz 5-teilig
Gussowpinsel-Set kurz 5-teilig
Artikel-Nr.:
     415-schull75029
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     75029
EAN/GTIN:
     9002588750293
Suchbegriffe:
Gussowpinsel
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz

Produktbeschreibung:

  • flacher, kräftiger Pinsel für einfache Arbeiten
  • geeignet für alle dickflüssigen Farben
  • universell einsetzbar
  • idealer Leimpinsel
  • weiße Borste
  • Metallzwinge
  • Holzstiel natur

Lieferumfang:

  • 1x Größe: 6 mm
  • 1x Größe: 8 mm
  • 1x Größe: 12 mm
  • 1x Größe: 14 mm
  • 1x Größe: 16 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Gussowpinsel
Weitere Suchbegriffe: Pinselset, Pinselsortimente, gussowpinsel gr.6, gussowpinsel set, pinsel satz, Aquarellpinsel, Bauernmalpinsel, Pinsel, Schuller, Schulpinsel, Spitzpinsel, Stupfpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 72 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
74053
ab € 2,36*
Ähnlich
Schuller
74021
ab € 1,52*
Ähnlich
Schuller
75019
ab € 5,61*
Ähnlich
Schuller
70579
ab € 3,31*
Ähnlich
Schuller
71140
ab € 7,16*
Ähnlich
Schuller
71150
ab € 6,16*
Ähnlich
Schuller
74220
ab € 8,25*
Ähnlich
Schuller
74221
ab € 2,46*
Ähnlich
Schuller
75800
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.