Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle16715000 Herst.-Nr.: 16715000 EAN/GTIN: 7640110694947 |
| | |
|
| | |
| Leica Disto™ D110 ist der kleinste aus der Leica DISTO™ Serie mit integrierter Bluetooth® Smart Technologie. Produktbeschreibung: - ergonomisch geformt liegt er perfekt in der Handmit vier Tasten - schnell und intuitiv zu bedienen
- ermöglicht Distanz- und Flächenmessungen in Sekundenschnelle
- neueste Leica App DISTO™ sketch ist das ideale Bindeglied zwischen dem D110 und einem Smartphone oder Tablet
- abnehmbarer Taschenclip zum praktischen Tragen des Geräts
Technische Daten: - Batterie: 2 x AAA
- Maßeinheit: m, ft, in
- Datenschnittstelle: Bluetooth® Smart
Lieferumfang: - Leica DISTO™ D110
- Holster
- Taschenclip
- 2 x AAA Batterien 1,5 V
- Anleitung / Sicherheitshinweise auf CD
- Calibration Certificate Silver
- Kurzanleitung
Weitere Informationen: | | Breite: | 37 mm | Gewicht: | 92 g | Höhe: | 23 mm | Länge: | 120 mm | Laserklasse: | 2 | Messbereich: | 0,2 - 60 m | Messgenauigkeit: | ± 1,5 mm | Schutzklasse: | IP54 | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 136,95* | € 158,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 136,80* | € 158,34* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 136,93* | € 158,97* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,42* | € 159,29* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 151,62* | € 193,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|