Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEICA Handlasermeter DISTO D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Handlasermeter DISTO D2
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Handlasermeter DISTO D2
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Handlasermeter DISTO D2
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Handlasermeter DISTO D2
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Handlasermeter DISTO D2
Artikeldetailsicht LEICA LEICA Handlasermeter DISTO D2
Artikel-Nr.:
     223-8050898
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7640110696347
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser

LEICA Handlasermeter DISTO D2

Laser-Entfernungsmesser Leica DISTO™ D2
• Handliches Laserdistanzmessgerät mit integrierter BLUETOOTH® Smart Technologie
• Zusätzlich ausgestattet mit Displaybeleuchtung
• Staub- und spritzwassergeschützt
• Ergonomisches und kompaktes Design mit Softgrip
• Geeignet zum Distanzen-, Flächenberechnung, Bestimmung indirekter Höhen und Weiten und Dauermessung

Lieferung: Inklusive 2 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V, in Transporttasche
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich (min.):
0,05 m
Arbeitsbereich (max.):
100 m
Minimal-Funktion:
Ja
Maximal-Funktion:
Ja
Volumenberechnung:
Ja
Dachlänge und -neigung:
Nein
Pythagoras (indirekte Messung):
Ja
Addition/Subtraktion:
Ja
Flächenberechnung:
Ja
Trapezberechnung:
Nein
Winkelberechnung:
Nein
Integrierte Zieloptik:
Ja
Zoomfunktion der Zieloptik:
Nein
Messgenauigkeit (±):
1,5 mm
Einheiten Messwert:
m, ft, in
Länge:
116 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
26 mm
Marke:
Leica®
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,36*
€ 191,78*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 167,38*
€ 192,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,10*
€ 192,70*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 167,27*
€ 192,71*
Lager 223
13
€ 8,50*
ab € 231,75*
€ 258,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leica
843418
ab € 87,04*
Ähnlich
Leica
808088
ab € 137,08*
Ähnlich
Leica
850833
ab € 257,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.