Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica DISTO X3 Laser-Distanzmessgerät Schwarz 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica DISTO X3 Laser-Distanzmessgerät Schwarz 150 m
Leica DISTO X3 Laser-Distanzmessgerät Schwarz 150 m
Leica DISTO X3 Laser-Distanzmessgerät Schwarz 150 m
Leica DISTO X3 Laser-Distanzmessgerät Schwarz 150 m
Leica DISTO X3 Laser-Distanzmessgerät Schwarz 150 m
Leica DISTO X3 Laser-Distanzmessgerät Schwarz 150 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52903719
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     850833
EAN/GTIN:
     7640110697054
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Baustellengeprüft
Der Leica DISTO™ X3 ist ideal für raue Baustellenbedingungen. Er übersteht Falltests aus 2 m Höhe und ist, gemäß der Schutzklasse IP 65, staub- und wasserdicht

Smart Room
Die neuen Leica DISTO™ Technologien, in Kombination mit der "Smart Room" Funktion der Leica DISTO™ App Plan*, ermöglichen ein schnelles Erstellen von skalierten Grundrissen auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
*In-App-Käufe

Punkt zu Punkt Messung
Der Leica DST 360 macht Ihr Handlasergerät zu einer Messstation. Dies ermöglicht Ihnen Distanzmessungen zwischen zwei beliebigen Punkten von einer Position aus.

Drehbares Display
Das Leica DISTO™ X3 Display dreht sich automatisch mit der Messrichtung. Das bedeutet, dass Sie Ihre Messergebnisse aus jeder Position ablesen können.

Intuitiv
Benutzerfreundliche Tasten und Funktionen für schnelles und intuitives Arbeiten mit dem DISTO™ X3.

Leica DISTO™ X3
Der DISTO™ X3 ist darauf ausgerichtet, Indoor-Lasermessungen zum Kinderspiel zu machen. Eine Gürteltasche, eine Handschlaufe und Batterien sind enthalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
150 m
Mindest-Messabstand
0.05 m
Genauigkeit
1 mm
Laserklasse
2
Wellenlänge
635 nm
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Batterie enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batterielebensdauer (Messungen)
4000
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
2 min
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
ft, In, m
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
Digital
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Speicherfunktion
Ja
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
20
Bereichsmessung
Ja
Lautstärkenmessung
Ja
Mindest- /maximale Messung
Ja
Absteckfunktion
Ja
Dreiecks-/Raumwinkelfunktion
Ja
Painter-Funktion
Ja
Subtraktion/Addition
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
184 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,78*
€ 342,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,75*
€ 325,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,71*
€ 318,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leica
855107
ab € 355,48*
Zubehör
Leica
25014000
ab € 647,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.