Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlasermeter DISTO D110 Leica


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlasermeter DISTO D110 Leica
Handlasermeter DISTO D110 Leica
Handlasermeter DISTO D110 Leica
Handlasermeter DISTO D110 Leica
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7640110694947
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     470521
EAN/GTIN:
     7640110694947
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser D110
Weitere Informationen:
Typ:
D110
Abmessung:
120 x 37 x 23 mm
Messgenauigkeit:
± 1,5 mm
Maßeinheit:
m, ft, in
Schutzart:
IP 54
Schnittstelle:
Bluetooth® SMART
Batteriebestückung:
2 Micro 1,5 V
Display:
2-zeilig
Distanzmessung:
0,2–60
Min.-/Max.:
Volumenmessung:
Dreieckfunktion:
Raumwinkelfunktion:
Malerfunktion:
Trapezfunktion:
Pythagorasmessung:
Neigungsmessung:
– °
Smart Horizontal Mode™:
Geneigte Objekte messen:
Höhentracking:
Höhenprofilmessung:
Absteckfunktion:
Addition/Subtraktion:
Zielsucher:
Kamerafunktion:
App Leica Disto™ Sketch:
ja
Maße:
120 x 37 x 23 mm
Genauigkeit:
± 1,5 mm
Maßeinheiten:
m, ft, in
Reichweite:
0,0–60 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
1
Frei Haus
ab € 137,18*
€ 158,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,08*
€ 158,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,24*
€ 158,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,26*
€ 159,22*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 161,93*
€ 168,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leica
843418
ab € 87,04*
Ähnlich
Leica
850833
ab € 257,96*
Ähnlich
Leica
ab € 166,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.