Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D110 , bis 60m, 120x37x23mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D110 , bis 60m, 120x37x23mm, IP54
Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D110 , bis 60m, 120x37x23mm, IP54
Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D110 , bis 60m, 120x37x23mm, IP54
Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D110 , bis 60m, 120x37x23mm, IP54
Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D110 , bis 60m, 120x37x23mm, IP54
Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D110 , bis 60m, 120x37x23mm, IP54
Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D110 , bis 60m, 120x37x23mm, IP54
Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D110 , bis 60m, 120x37x23mm, IP54
Artikel-Nr.:
     4012-662714
Hersteller:
     Leica Camera AG
Herst.-Nr.:
     808088
EAN/GTIN:
     7640110694947
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser

Der Leica DISTO™ D110 ist ein Laserdistanzmessgerät mit 3 Messfunktionen und einer Reichweite von 60 m, das bis auf 1,5 mm genau misst. Er ist klein und sehr benutzerfreundlich. Der D110 sendet die Messdaten über Bluetooth®. Die Fähigkeit, Entfernungs- und Flächenmessdaten während der Messung an Apps auf Smartphones oder Tablets zu senden, macht den D110 zum idealen Gerät für Abschätzungen oder für die Eingabe genauer Messdaten von Innenräumen in eine Modellierungssoftware vor Ort.

  • Messgenauigkeit: ± 1,5 mm
  • Messbereich: 0,2 - 60 m
  • Messungen pro Batteriesatz: < 10.000
  • Schutzklasse: IP54
  • Datenschnittstelle: Bluetooth® Smart V4.0
  • Power Range Technologie™
  • Batterien: 2 x AAA
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 137,18*
€ 158,29*
Lager 4012
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,08*
€ 158,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,24*
€ 158,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,26*
€ 159,22*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 161,93*
€ 168,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leica
843418
ab € 87,04*
Ähnlich
Leica
850833
ab € 257,96*
Ähnlich
Leica
ab € 166,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.