Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

470521, Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D110 bis 60 m, 120 x 37 x 23 mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1234670
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     470521
EAN/GTIN:
     7640110694947
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

470521, Laserdistanzmessgerät Disto™ D110 bis 60 m, 120 x 37 x 23 mm, IP54 Der Leica DISTO™ D110 ist ein Laserdistanzmessgerät mit 3 Messfunktionen und einer Reichweite von 60 m, das bis auf 1,5 mm genau misst. Er ist klein und sehr benutzerfreundlich. Der D110 sendet dieMessdaten über Bluetooth®. Die Fähigkeit, Entfernungs- und Flächenmessdaten während der Messung anApps auf Smartphones oder Tablets zu senden, macht den D110 zum idealen Gerät für Abschätzungen oder für die Eingabe genauer Messdaten von Innenräumen in eine Modellierungssoftware vor Ort. Messgenauigkeit: ± 1,5 mm. Messbereich: 0,2 - 60 m. Messungen pro Batteriesatz: < 10.000. Schutzklasse: IP54. Datenschnittstelle: Bluetooth® Smart V4.0. Power Range Technologie™. Batterien: 2 x AAA, Fabrikat: Leica
Weitere Informationen:
GEWICHT:
92 GRAMM
Messwertspeicher vorhanden:
Nein
max. Messbereich:
60
min. Messbereich:
0.2
Laserklasse:
2
Speichermöglichkeit vorhanden:
Nein
Länge der Signalstrecke:
60
Anzahl der Batterien/Akkus:
2
Spannungsversorgung:
Batterie
Benennung der Batterie:
LR03
Kategorie:
Gerätebatterie, standard
Herstellerartikelnummer:
808088
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Nettogewicht:
92
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,18*
€ 158,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,08*
€ 158,50*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,24*
€ 158,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,26*
€ 159,22*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 161,93*
€ 168,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leica
843418
ab € 87,04*
Ähnlich
Leica
850833
ab € 257,96*
Ähnlich
Leica
ab € 166,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.