| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle13107000 Herst.-Nr.: 13107000 EAN/GTIN: 4033931947157 |
| | |
|
| | |
| Stative aus Aluminium sind besonders leicht und hervorragend für Bauvermessungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Das schwere Aluminiumstativ 13107000 ist für Arbeiten mit Nivellieren, Rotationslaser, Theodoliten und Bautachymetern geeignet. Produktbeschreibung: - Schnell- Arretierung mit ergonomisch gestalteten Exzenter-Klemmen
- selbst mit Handschuhen ist eine einfache Bedienung des Stativs gewährleistet
- mit patentiertem umlaufenden Klemmband wirkt die Klemmung sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil
- in jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft
- Rohre und Mittelprofile aus hochwertigem Aluminium
- Aluminiumteile sind eloxiert und somit äußerst wetterfest
- Aluminiumrohre gleiten leicht und flüssig ohne Verkanten, das Material wird geschont und die Lebenszeit des Stativs verlängert
- Zentralanzugsschraube im Kopf ist verschiebbar
- stabiler Trittschuh aus Aluminium für härtesten Einsatz
- Kopf: flach, dreiecksförmig
- Arbeitsber. bei 1 m Spitzenabst.: 95 - 170 cm
- Transportlänge: 109 cm
- Klemmung: Exzenter, umlaufend
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,5 kg | Gewinde: | 5/8 Zoll | Typ: | Stativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserlatte, messen, Nestle, Nivellierlatte, Stativ, vermessen |
| | |
| |