Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotostativ 50 - 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotostativ 50 - 150 cm
Fotostativ 50 - 150 cm
Artikel-Nr.:
     415-nestle13911000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     13911000
EAN/GTIN:
     4033931942534
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf

Das Fototstativ ist ideal für die Arbeit mit Disto-Entfernungsmessern oder Linienlasern mit 1/4?-Gewindeanschluss.

Produktbeschreibung:

  • leicht und einfach zu transportieren
  • ein Linienlaser kann mit der Kurbel schnell und problemlos auf eine bestimme Höhe gebracht werden
  • bei der Arbeit mit Entfernungsmessern erhöht sich durch die Fixierung die Meßgenauigkeit enorm - kein Verwackeln mehr beim Auslösen von Messungen
  • Kopf schwenkbar und neigbar
  • Kopfplatte mit Schnellverschluß zum schnellen Austausch von Geräten
  • mit Tragegriff an der Mittelsäule
  • Klemmung: Schnellarretierung

Lieferumfang:

  • Libelle
  • Tasche
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
60-160 cm
Gewicht:
1,37 kg
Gewinde:
1/4 Zoll
Länge:
65 cm
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Laserlatte, messen, Nestle, Nivellierlatte, Stativ, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,22*
€ 62,94*
€ 4,90*
ab € 40,26*
€ 64,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
13000000
ab € 46,39*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
13100000
ab € 53,54*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
13103000
ab € 110,68*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
13102000
ab € 77,40*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
13107000
ab € 100,05*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
13610000
ab € 1.088,89*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
13001000
ab € 67,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.