| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle13100000 Herst.-Nr.: 13100000 EAN/GTIN: 4033931940561 |
| | |
|
| | |
| Stative aus Aluminium sind besonders leicht und hervorragend für Bauvermessungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Das leichte Aluminium-Stativ 13100000 ist speziell für einfache Nivellementmessungen geeignet, bei welchen oft und schnell der Standort gewechselt werden muss.. Produktbeschreibung: - ist speziell für Nivellementmessungen geeignet, bei welchen oft und schnell der Standort gewechselt werden muss
- Schnell-Arretierung mit ergonomisch gestalteten Exzenter-Klemmen
- mit patentiertem umlaufenden Klemmband wirkt die Klemmung sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil
- in jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft
- Rohre und Mittelprofile aus hochwertigem Aluminium
- Aluminiumteile eloxiert - äußerst wetterfest
- Kopf aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- eine im Stativkopf integrierte Libelle für ein schnelles und sicheres Aufstellen
- Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und somit extrem robust
- stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz
- Kopf: flach, mit Dosenlibelle
- Arbeitsbereich bei 1 m Spitzenabstand: 90 – 170 cm
- Klemmung: Exzenter, umlaufend
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,3 kg | Gewinde: | 5/8 Zoll | Länge: | 900 - 1700 mm | Typ: | Stativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserlatte, messen, Nestle, Nivellierlatte, Stativ, vermessen |
| | |
| |