| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle13102000 Herst.-Nr.: 13102000 EAN/GTIN: 4033931940585 |
| | |
|
| | |
| Stative aus Aluminium sind besonders leicht und hervorragend für Bauvermessungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Das mittelschwere 13102000 ist speziell für Arbeiten mit Nivellieren, leichten Rotationslasern und Theodoliten geeignet. Produktbeschreibung: - Schnell-Arretierung mit ergonomisch gestalteten Exzenter-Klemmen
- selbst mit Handschuhen ist eine einfache Bedienung des Stativs gewährleistet
- mit patentiertem umlaufenden Klemmband wirkt die Klemmung sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil
- in jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft
- Rohre und Mittelprofile aus hochwertigem Aluminium
- Aluminiumteile eloxiert - äußerst wetterfest
- Zentralanzugsschraube im Kopf ist verschiebbar
- Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und somit extrem robust
- stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz
- Kopf: flach
- Arbeitsbereich bei 1 m Spitzenabst.: 90 - 170 cm
- Klemmung: Exzenter, umlaufend
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,7 kg | Gewinde: | 5/8 Zoll | Länge: | 1060 mm | Typ: | Stativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserlatte, messen, Nestle, Nivellierlatte, Stativ, vermessen |
| | |
| |